€ 118,24/ stukexcl. btw
€ 143,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 180 kN |
Statisch draaggetal | 193 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 159,44/ stukexcl. btw
€ 192,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026