€ 80,05/ stukexcl. btw
€ 96,86incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Statisch draaggetal | 81.5 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 76,14/ stukexcl. btw
€ 92,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026