Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 2206 ECP

  • ERIKS:23767936
  • Fabrikant:7316577027399
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NU:
De buitenring van een NU cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager geen spoorkragen heeft. De axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis kan in beide richtingen worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 56,27/ stukexcl. btw

€ 68,09incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU2206-E-XL-TVP2

  • Eriks:11667918
  • Manufacturer:167381440000

€ 53,88/ stukexcl. btw

€ 65,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026