€ 51,78/ stukexcl. btw
€ 62,65incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 34 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 44,87/ stukexcl. btw
€ 54,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026