€ 344,39/ stukexcl. btw
€ 416,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 305 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |