€ 196,04/ stukexcl. btw
€ 237,21incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 190 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 185,43/ stukexcl. btw
€ 224,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026