€ 148,49/ stukexcl. btw
€ 179,67incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 150 kN |
Statisch draaggetal | 156 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 138,22/ stukexcl. btw
€ 167,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026