€ 140,14/ stukexcl. btw
€ 169,57incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 137 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 129,25/ stukexcl. btw
€ 156,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026