€ 84,26/ stukexcl. btw
€ 101,95incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 96.5 kN |
Statisch draaggetal | 95 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 94,39/ stukexcl. btw
€ 114,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026