€ 69,24/ stukexcl. btw
€ 83,78incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 69.5 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 62,50/ stukexcl. btw
€ 75,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026