€ 37,54/ stukexcl. btw
€ 45,42incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 22 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 33,91/ stukexcl. btw
€ 41,03incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026