€ 35,88/ stukexcl. btw
€ 43,41incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17.2 kN |
Statisch draaggetal | 14.3 kN |
Referentietoerental | 19000 tr/min |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 31,03/ stukexcl. btw
€ 37,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026