€ 34,20/ stukexcl. btw
€ 41,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12.5 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 22000 tr/min |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 30,15/ stukexcl. btw
€ 36,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026