€ 6.918,33/ stukexcl. btw
€ 8.371,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 74 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 858 kN |
Statisch draaggetal | 1370 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |