€ 2.676,90/ stukexcl. btw
€ 3.239,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 56 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 523 kN |
Statisch draaggetal | 800 kN |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 3.025,84/ stukexcl. btw
€ 3.661,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026