€ 1.702,14/ stukexcl. btw
€ 2.059,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 336 kN |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.420,20/ stukexcl. btw
€ 1.718,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026