€ 1.331,97/ stukexcl. btw
€ 1.611,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 42 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 275 kN |
Statisch draaggetal | 400 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.342,97/ stukexcl. btw
€ 1.624,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026