€ 1.081,59/ stukexcl. btw
€ 1.308,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 38 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 229 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 974,91/ stukexcl. btw
€ 1.179,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026