Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 1032 ML

  • ERIKS:23767810
  • Fabrikant:7316571293677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NU:
De buitenring van een NU cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager geen spoorkragen heeft. De axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis kan in beide richtingen worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 1.081,59/ stukexcl. btw

€ 1.308,72incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
38 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
229 kN
Statisch draaggetal
325 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU1032-XL-M1

  • Eriks:23219999
  • Manufacturer:NU1032-M1

€ 974,91/ stukexcl. btw

€ 1.179,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026