€ 776,31/ stukexcl. btw
€ 939,34incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 35 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |