€ 717,45/ stukexcl. btw
€ 868,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 165 kN |
Statisch draaggetal | 224 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 591,40/ stukexcl. btw
€ 715,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026