€ 560,18/ stukexcl. btw
€ 677,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 448,13/ stukexcl. btw
€ 542,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026