€ 760,48/ stukexcl. btw
€ 920,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 26 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 101 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 433,37/ stukexcl. btw
€ 524,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026