€ 441,16/ stukexcl. btw
€ 533,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 85.8 kN |
Statisch draaggetal | 114 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 374,36/ stukexcl. btw
€ 452,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026