€ 565,77/ stukexcl. btw
€ 684,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 84.2 kN |
Statisch draaggetal | 110 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 342,75/ stukexcl. btw
€ 414,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026