€ 308,90/ stukexcl. btw
€ 373,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 56.1 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 224,75/ stukexcl. btw
€ 271,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026