€ 223,07/ stukexcl. btw
€ 269,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 62.7 kN |
Statisch draaggetal | 81.5 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |