€ 158,06/ stukexcl. btw
€ 191,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31.9 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |