€ 180,92/ stukexcl. btw
€ 218,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31.9 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 141,88/ stukexcl. btw
€ 171,67incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026