€ 98,98/ stukexcl. btw
€ 119,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 44.6 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |