€ 72,81/ stukexcl. btw
€ 88,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 35.8 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |