Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 238 ECML

  • ERIKS:13035357
  • Fabrikant:7316575089207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NJ:
De buitenring van een NJ cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NJ cilinderlagers de as axiaal in 1 richting opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 1.794,64/ stukexcl. btw

€ 2.171,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
55 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
800 kN
Statisch draaggetal
965 kN
Referentietoerental
2000 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig