€ 952,55/ stukexcl. btw
€ 1.152,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 73 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 670 kN |
Statisch draaggetal | 735 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |