€ 444,44/ stukexcl. btw
€ 537,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 55 mm |
Lagerspeling | C4 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 380 kN |
Statisch draaggetal | 400 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |