€ 447,70/ stukexcl. btw
€ 541,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 434,08/ stukexcl. btw
€ 525,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026