€ 248,59/ stukexcl. btw
€ 300,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 43 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 232 kN |
Statisch draaggetal | 232 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 204,41/ stukexcl. btw
€ 247,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026