€ 122,38/ stukexcl. btw
€ 148,08incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | C4 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Statisch draaggetal | 153 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |