€ 830,01/ stukexcl. btw
€ 1.004,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 415 kN |
Statisch draaggetal | 455 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 657,44/ stukexcl. btw
€ 795,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026