€ 472,98/ stukexcl. btw
€ 572,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 431,26/ stukexcl. btw
€ 521,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026