€ 267,87/ stukexcl. btw
€ 324,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 208 kN |
Statisch draaggetal | 220 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |