€ 605,54/ stukexcl. btw
€ 732,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 190 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 363,83/ stukexcl. btw
€ 440,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026