€ 125,97/ stukexcl. btw
€ 152,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 122 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 133,11/ stukexcl. btw
€ 161,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026