€ 2.390,51/ stukexcl. btw
€ 2.892,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 620 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 2.327,69/ stukexcl. btw
€ 2.816,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026