€ 1.214,77/ stukexcl. btw
€ 1.469,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 390 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.198,27/ stukexcl. btw
€ 1.449,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026