€ 1.137,17/ stukexcl. btw
€ 1.375,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 365 kN |
Statisch draaggetal | 360 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 988,96/ stukexcl. btw
€ 1.196,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026