€ 940,00/ stukexcl. btw
€ 1.137,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 335 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 821,78/ stukexcl. btw
€ 994,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026