€ 924,29/ stukexcl. btw
€ 1.118,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 300 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 679,91/ stukexcl. btw
€ 822,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026