€ 771,22/ stukexcl. btw
€ 933,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 542,93/ stukexcl. btw
€ 656,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026