Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 314 ECM/C3

  • ERIKS:24003806
  • Fabrikant:7316577036377
Image 1
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering N:
De buitenring van een N cilinderlager heeft geen spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 2 vaste spoorkragen. Dientengevolge kunnen deze N-cilinderlagers de as niet opsluiten waardoor de axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis in beide richtingen kan worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 738,27/ stukexcl. btw

€ 893,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
236 kN
Statisch draaggetal
228 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N314-E-XL-M1-C3

  • Eriks:12627362
  • Manufacturer:N314-E-M1-C3

€ 524,69/ stukexcl. btw

€ 634,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026