Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 313 ECP/C3

  • ERIKS:23766909
  • Fabrikant:7316577060242
Image 1
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering N:
De buitenring van een N cilinderlager heeft geen spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 2 vaste spoorkragen. Dientengevolge kunnen deze N-cilinderlagers de as niet opsluiten waardoor de axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis in beide richtingen kan worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 328,92/ stukexcl. btw

€ 397,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
212 kN
Statisch draaggetal
196 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N313-E-XL-TVP2-C3

  • Eriks:12627155
  • Manufacturer:N313-E-TVP2-C3

€ 246,54/ stukexcl. btw

€ 298,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026